※内外面酸洗浄済みのステンレスボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属ボトル
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21324887
品番
PSI-8
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
口径×胴内径×高さ(mm):Φ28×Φ80×165
材質
本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
質量(kg)
0.4
容量(L)
0.5
表面処理
内外面酸洗浄済み
板厚(mm)
1
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
2-8683-02