※内外面酸洗浄済みのステンレスボトル

PSI-10 ステンレスボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 21324896 PSI-10 ステンレスボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 21324896

ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21324896 品番 PSI-10
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様口径×胴内径×高さ(mm):Φ41.2×Φ100×206 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 質量(kg)0.6 容量(L)1 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番2-8683-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする