三共空調
三共空調の クリーンルーム用清掃用品
三共空調の クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
毛髪除去器
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード長:2.5m(プラグ付き)、消費電力(W):1.06k
型番
TR-HW(2人用)
注文コード
21325115
品番
TR-HW(2人用)
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥356,400
販売価格(税別)
¥
324,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。
作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
付属品
壁掛け用金具、ヘアーブラシ(TR-H-02-001)2個
仕様
コード長:2.5m(プラグ付き)、消費電力(W):1.06k
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、フレキシブルホース/LDPE(低密度ポリエチレン)・ホワイト抗菌、ヘアーブラシ/ABS樹脂・POM(ポリアセタール)他
寸法(mm)
600×180×455
質量(kg)
20
電源
AC100V 50/60Hz
型番
TR-HW(2人用)
アズワン品番
2-8838-01