アイ・エイ・シー
アイ・エイ・シーの コンプレッサー
アイ・エイ・シーの タンクマウント型コンプレッサー
クリーンエアーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21325282
品番
P6-QD20
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
制御圧力(MPa)
0.4/0.6
出力(kW)
0.45
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
15
幅(mm)
490
高さ(mm)
665
奥行(mm)
530
質量(kg)
60.4
アズワン品番
1-8873-03