アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
水分トラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21326366
品番
S10001
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
仕様
接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能
<20ppb
容量(mL)
36
型番
S10001
アズワン品番
2-9174-01
耐圧(Pa)
0.88M(125psig)
充填剤
吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000