極細被覆熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21326865 品番 TI-SP-K
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)1 温度範囲(℃)0〜200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 被覆PTFE アズワン品番2-9249-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする