極薄モールド表面センサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21326883 品番 MF-SP-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。
完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。
感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。

アズワン品番2-9250-01 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50〜+200 感温部(mm)約5×15 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 熱電対K 被覆材テフロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする