※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極細モールドセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21326908
品番
L-TN-SP-K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
アズワン品番
2-9251-01
長さ(m)
1
温度範囲(℃)
-50〜+200
感温部(mm)
Φ1
素線径(mm)
感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
熱電対
K
被覆材
テフロン(R)