Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
Major Science(メジャーサイエンス)の 加熱/冷却機器
Major Science(メジャーサイエンス)の ドライ/クール/ウォーターバス
ドライバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21327924
品番
EL-02
参考基準価格(税別)
¥118,700
販売価格(税込)
¥129,470
販売価格(税別)
¥
117,700
バスケットに入れる
仕様
温度分布(℃):±0.2(37℃時)、加熱容量:200W
寸法(mm)
152×230×135
質量(kg)
約2.8
電源(V)
AC110
型番
EL-02
温度調節範囲(℃)
室温+5〜150
アズワン品番
2-9500-02
タイマー
1分〜99時間59分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)