Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
Major Science(メジャーサイエンス)の 加熱/冷却機器
Major Science(メジャーサイエンス)の ドライ/クール/ウォーターバス
クールブロックバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21327933
品番
MC-01N
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50
寸法(mm)
200×295×140
質量(kg)
約8
電源(V)
AC110
温度調節範囲(℃)
室温-30(最小-10)〜+100
アズワン品番
2-9501-01
タイマー
1〜9999分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)