曜日別特売
- 卓上振とう器 大榮歯科産業 21328213

卓上振とう器

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード21328213品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
アズワン品番2-9513-01タイプ強力振動タイプ機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え電源AC100V 50/60Hz 100W連続使用時間(分)10質量(kg)6寸法(mm)210×175×102付属品防振マット
注意
※電圧:250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: タップ嵩比重の測定
株式会社アンチエイジング・プロ製造業

もう少ししっかりと250Vである旨を注意喚起してもらいない。
卓上の商品として、一般の電源が利用できない商品を販売すべきではないと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。追記させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする