大榮歯科産業
大榮歯科産業の 排気・クリーン装置
小型卓上集塵機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21328247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
175×310×190【集塵口】145×120
質量(kg)
3.5
タイプ
ハンディーダスター
電源
AC100V 50/60Hz 20W
最大風力(m
3
/min)(50Hz/60Hz)
【吸引】1.6/1.8
最大風速(m/s)
【排気】1.8/2(50/60Hz)
アズワン品番
2-9515-01