アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
メッシュ各種ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き(μm)
100
注文コード
21328396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
この商品は
目開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
厚さ(μm)
125
メッシュ
145インチ
繊維の太さ(μm)
77
耐熱温度(℃)
-40〜115
アズワン品番
2-9566-05
目開き(μm)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310