アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
メッシュ各種ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き(μm)
3300
注文コード
21328405
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
目開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1020
長さ(m)
1
厚さ(μm)
1840
メッシュ
5.8インチ
繊維の太さ(μm)
1000
耐熱温度(℃)
-40〜115
アズワン品番
2-9566-01
目開き(μm)
3300