アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
メッシュ各種ナイロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き(μm)
1
注文コード
21328414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥61,050
販売価格(税別)
¥
55,500
バスケットに入れる
この商品は
目開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
厚さ(μm)
75
メッシュ
699/470インチ(※異なる糸径の原糸で織られたメッシュの「糸の太さ」を表しています)
繊維の太さ(μm)
37
耐熱温度(℃)
-40〜115
アズワン品番
2-9566-06
目開き(μm)
1