ハイブリッド・ファン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21329324 品番HBF-FJRSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1〜3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。

適合サイズ(mm)950×950(正方形) 1100〜1700×950(長方形) アズワン品番64-8913-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21329324
2021-06-02
用途:
事務所内の長時間作業
建設業・工事業

エアコンの特に夏場の冷風の直撃が無く、事務所内に冷風がまんべんなく回っている感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
23641808
2017-06-06
用途:
事務所内の空調吹き出し口(天井)
医療・福祉・介護関連業

事務所内の天井エアコン吹き出し口には女子社員が布をぶら下げて冷風にバリアを設けてました(笑)が、これに替えたら男女ともに好評で買い増ししました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする