曜日別特売
MXQ12A-50ZE2-M9BV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE2 SMC 21329569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21329569品番MXQ12A-50ZE2-M9BV
参考基準価格(税別)¥54,450販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする