アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス板
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21330207
品番
Φ150-5 ネオセラムN-0
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
Φ150
色
透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)
常用/750、最高/800
密度
2.2
アズワン品番
2-9742-04