曜日別特売
162-1100(組立液体セル) FT-IR用セル アズワン 21330514

FT-IR用セル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個材質アルミニウムアズワン品番2-9779-01注文コード21330514品番162-1100(組立液体セル)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥77,990
販売価格(税別)
70,900
仕様液体・ペースト状サンプルのFT-IR分析に適しており、すべてのFT-IRに使用できます。材質アルミニウム寸法(mm)窓材:直径32×厚さ3タイプセルサイズ2×3インチ種類組立液体セルスペーサー厚み:0.015mm、0.025mm、0.05mm、0.1m、0.2mm、0.5mm、1.0mmアズワン品番2-9779-01
注意
※セルには窓材は付属しません。組立液体セルには穴無しと穴有りが各1枚ずつ計2枚、ECガスセルには2枚必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする