アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21330584
品番
□150-10 テンパックス
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
材質
ホウケイ酸
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
150×150
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/450、最高/500
密度
2.2
軟化点(℃)
820
アズワン品番
2-9782-01