MXQ12A-75ZB2-M9BAL-X9 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZB2 SMC 21330655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X9) 食品機械用グリース仕様注文コード21330655品番MXQ12A-75ZB2-M9BAL-X9
参考基準価格(税別)¥64,190販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-X9) 食品機械用グリース仕様アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする