アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21330864
品番
□50-10 石英
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
50×50
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/900、最高/1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
アズワン品番
2-9786-01