※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
硝子基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
21330968
品番
D263Teco□50
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
50×50×0.7
密度(g/cm
3
)
2.51
軟化点(℃)
736
アズワン品番
2-9787-01
製造方法
ダウンドロー法
熱膨張係数(×10-7/℃)
72
徐冷点(℃)
557
歪点(℃)
529