アイ・エイ・シー
アイ・エイ・シーの コンプレッサー
アイ・エイ・シーの タンクマウント型コンプレッサー
サイレントエアーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21331738
品番
AR-200
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
潤滑方式
オイルフリー
制御圧力(MPa)
0.5MPaで起動〜0.65MPaで停止
出力(kW)
0.2
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8
幅(mm)
425
高さ(mm)
660
奥行(mm)
560
質量(kg)
60
アズワン品番
2-9838-01