アズワン
投込みヒーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量
300W
300W
500W
1000W
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21332928
品番
SAA1103
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
仕様
ヒーターシース材質:ステンレス(SUS316L電解研磨)、発熱部表面容量密度(cm):3W/2、A(mm):250、B(mm):60、C(mm):100、D(mm):10、E(mm):40
質量(kg)
0.85
容量
300W
電源
AC100V 50/60Hz
型番
SAA1103
電源コード(m)
2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
アズワン品番
3-1600-01