CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
屋内用マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21332955
品番
#3
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
370-1646
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.1
アズワン品番
3-1660-02