CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
屋内用マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21332964
品番
#6
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
359-7776
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.8
アズワン品番
3-1660-04