画像準備中

ファンシーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-5906-11 注文コード21333095 品番専用補修セット
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容NAヒーター:3本、フッ素樹脂センタードライ:40mm×5m/1巻、ガラステープ:25mm×5m/1巻、サーコンシート:10×320mm/1本、シリコン(R)ゴム:12×310mm/1本 アズワン品番0-5906-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする