仕様【アース】接地(D種)、【電源コード条件】VCT3.5mm2×4芯(電源コードは付属しておりません)
質量(kg)33
電源(V)三相200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×359×522
ヒーター容量(kW)6
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.7/4.3
温度調節範囲(℃)常温〜350(熱循環含む)
設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
電流(A)(50/60Hz)18.0/18.1
適合ダクトΦ75/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
アズワン品番2-9991-04
消費電力(kW)(50/60Hz)6.1/6.2