曜日別特売
MXQ12B-40ZA-X42 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZA SMC 21333699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21333699
品番
MXQ12B-40ZA-X42
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様
(-X42) ガイド部防錆仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする