自動車用芳香剤 クロスディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21333858 品番 1190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

容量60ml
圧倒的な香りを車内に演出します。

成分香料、水、エタノール、界面活性剤 取付置き型 容量(mL)約60 質量(g)約230 形式液体タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×78×40 香りプラチナフローラル
注意
【安全警告】
※飲用不可:人体に害がありますので飲まないでください。
※かぶれる恐れがありますので注意してください。
※引火性がありますので火気に近づけないでください。
※幼児や子供が手に触れないようにしてください。
※誤って飲んでしまった場合はすぐ吐き出させ医師の診断を受けてください。
※誤って目に入った場合は直ちに清水で十分に洗顔し、異常があれば医師の診断をお受けください。
※誤って顔・皮膚に着いた場合は直ちに石鹸等で充分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けてください。
※使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し速やかに換気ををして、通気性の良い所で安静にし気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。
【使用上の注意】
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※エアバック装着車は作動時に影響しないように取り付けてください。
※中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取ってください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※一年を通じて、外気温や車内温度の変化により、中身の減少に差がでる場合があります。
※中身が漏れる恐れがあるので、密封したままで車内に保管、設置しないでください。
※起毛や表皮がやわらかいダッシュボードは、経年劣化等により、粘着テープを取り外す際に、破損する場合があります。ダッシュボード以外の場所に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする