Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用夏季向け用品
Meltec(大自工業)の 車日よけ/遮光アイテム
Meltec(大自工業)の 車用サンシェード
シングルパークシェード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21333955
品番
PBS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!
シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌
モノタロウではこんなお得な商品も!
車用サンシェード (日除けカバー)
モノタロウ
¥
598
¥
658
税込
仕様
吸盤数:2
材質
[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
質量(g)
約150
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1300×700
注意
【使用上の注意】
※吸盤が変形している場合は、お湯に5〜6分程度浸けると変形が直ります。尚、吸盤の変形修整作業時には火傷等に充分ご注意ください。
※吸盤をハトメに正しく入れてください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※走行中は使用しないでください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。
※シェード全体をガラスに密着するように装着してください。
※吸盤を外すとガラス面に跡形が残る場合があります。