※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
グレイッシュスタイルペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
21334120
品番
GRS-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
素材感のある上品なグレーのペーパーバッグです。ワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、グログランリボンの持ち手など、シンプルながらもこだわりを詰め込みました。
材質
紙150g/平方メートル、底板:板紙
幅(mm)
240
高さ(mm)
210
タイプ
両面異デザイン/グログランリボン付
奥行(mm)
160