※単体画像

PCD-GBM プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334190 PCD-GBM プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334190 PCD-GBM プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334190 PCD-GBM プティキャドーギフトボックスバッグ HEADS(ヘッズ) 21334190

プティキャドーギフトボックスバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 21334190 品番 PCD-GBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

程よいサイズ感のバッグ型のギフトボックスです。リボンのハンドル付で、つい手に取りたくなるプチギフトが完成します。
片面を組み立ててスタッキングしておけるのもポイント。組み立てもカンタンで時間も手間もかかりません。
同じデザインのチョコレートを入れて、バレンタインデイやホワイトデイにはもちろん、春のプチギフトやお配り用のギフトにもおすすめです。

材質板紙300g/平方メートル サイズM タイプサテンリボン付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×118×84(25)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21334190
2024-02-15
用途:
ギフト用
製造業

今回はバレンタインギフトに使用しましたが、色合い的にホワイトデー向けかなと思いました。
ピンクやグリーンなどの色展開もあったら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする