※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
フラワーギフトOPPバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
21334366
品番
WH-OP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ホワイトのグラデーションがシンプルでどんな花にも合わせやすい一輪用のOPPギフトバッグです。ステム部分が隠れるのでキレイに仕上がります。
材質
OPP(透明)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
ホワイト
高さ(mm)
500
タイプ
両面同デザイン