※単体画像

WLP-BOP1 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334400 WLP-BOP1 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334400 WLP-BOP1 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334400 WLP-BOP1 ホワイトラインブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 21334400

ホワイトラインブーケOPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 21334400 品番 WLP-BOP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

幾層にも重ねたようなデザインになっているブーケ用のOPPギフトバッグです。シックなピンク色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。ワイヤータイやゴムタグなどのパーツを合わせるとカンタンギフトの完成です。

材質OPP(透明) 幅(mm)345(190) 厚さ(mm)0.03 ピンク サイズL 高さ(mm)460 タイプ両面同デザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする