ミクロトーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21334592 品番OSK 97LF506
参考基準価格(税別)¥996,000 販売価格(税込) ¥1,094,500
販売価格(税別)
995,000

クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。

適合【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm)60 寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲【薄切】0.5〜60μm、【トリミング】1〜60μm、【設定】0.5〜2μm/0.5μm間隔、2〜10μm/1μm間隔、10〜20μm/2μm間隔、20〜60μm/5μm間隔 設定温度(℃)【室温/最大希望】-55 アズワン品番2-4312-01 冷却時間4〜7分 温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする