ボウル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)25 注文コード21334987 品番BC325
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすく、安定感ある耐熱ガラスボウルです。
シンプルで使いやすい耐熱ガラスボウルです。
かき混ぜる時の安定感が好評です。
電子レンジやオーブンで使用できるため、下準備からテーブルウェアまで幅広くお使いいただけます。
下準備がはかどり時短に!
ボウル一つで電子レンジ使用や調味料を混ぜたり時短につながります。
電子レンジ・オーブンOK
冷蔵庫からそのまま出して電子レンジやオーブンに使用可能です。
お手入れカンタン!食洗機OK!
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため 油汚れや色、匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。
入れ子収納でスッキリ!
同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

材質耐熱ガラス 容量(mL)2500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×102 特性オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 呼び寸法(cm)25 電子レンジ
注意
※直火不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21334969
2023-07-28
用途:
料理
製造業

食材を耐熱ボールに入れて電子レンジで加熱して、料理時間を短縮することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする