セフティキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21335712 品番 SF-3BE
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥245,300
販売価格(税別)
223,000

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。

付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、固定用金具・上下連結用金具×各4個 仕様庫内表面処理:エポキシ樹脂焼付コーティング、スタンド穴径(mm):500mL用/Φ80、1000mL用/Φ100、試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引き出し耐荷重(kg):20 材質本体/ステンレス(SUS304)、レール/スチール 寸法(mm)455×600×800 本体質量(kg)約35 アズワン品番3-5823-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする