HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計
HIOKI(日置電機)の 温湿データロガー 記録計
LR5011用温度センサ(ニードル・1m)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21335825
品番
LR9631
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304
タイプ
ニードル型
長さ(m)
1
温度範囲(℃)
-40〜120
対応機種
LR5011
応答時間(秒)
約20(90%応答)
アズワン品番
1-5840-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。