アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
PPエアガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21336148
品番
CAGN-P-14
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥18,612
販売価格(税別)
¥
16,920
バスケットに入れる
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
仕様
耐圧(cm):0.39MPa(4kgf/2)
セット内容
エアガン・フィルター・先端ノズル
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/ポリアクリルニトリル・PP(ポリプロピレン)、シール/FKM
質量(g)
135
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気・窒素
サイズ(mm)
170×160×31
アズワン品番
1-6139-01