アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21337557
品番
PA-132μ
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
材質
ナイロン
厚さ(μm)
125
幅(cm)
136
メッシュ
125×125
アズワン品番
3-3069-16
線径(μm)
71
開口率(%)
42
目開き(μm)
132