※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21337566
品番
PA-108μ
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
材質
ナイロン
厚さ(μm)
106
幅(cm)
115
メッシュ
150×150
アズワン品番
3-3069-15
線径(μm)
61
開口率(%)
41
目開き(μm)
108