アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21337575
品番
PA-91μ
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
材質
ナイロン
厚さ(μm)
83
幅(cm)
115
メッシュ
180×180
アズワン品番
3-3069-14
線径(μm)
50
開口率(%)
42
目開き(μm)
91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310