※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズL 注文コード21337814 品番VE146-UE-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9903,598
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。
男女兼用のモデルです。
VE50シリーズとのコーディネートが可能です。
帯電防止作業服JIS適合品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番798-0477 種別ブルゾン 質量(g)600 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 アズワン品番65-1233-43
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする