曜日別特売
MXQ12C-75ZB-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZB SMC 21337899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21337899品番MXQ12C-75ZB-X12
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする