アロエロ―ヤルエコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 21338119 品番 S-3001
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。
手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。
中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。
また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。
水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。
天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。

用途業務用手洗い洗浄 成分界面活性剤:高級アルコール・ポリアルキレングリコール系 手荒れ防止剤:アロエエキス・ビタミンE その他:天然系スクラブ・増粘剤・着香料・着色料・精製水 形状クリーム状 タイプスクラブ 容量(kg)2.5 液性中性 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用前は手を濡らさずにご使用ください。
※水を加えたり、他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
※直射日光の当たらない所へ保管して下さい。
※ご使用後は水で洗い流すかウエスなどで拭き取って下さい。

商品説明動画

鈴木油脂工業 アロエローヤルエコ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28983370
2023-11-10
用途:
手洗い
イデア 様

手洗いせっけんはピンキリだと思います。
値段が高い印象があったのですが、昔からあって今でもあるということは、きっとファンが多いのだろうと思って買ってみました。
はやりそれなりの使い心地だったので、この先も愛用していきたいと思います。

2023-06-14
用途:
機械修理
菅産業有限会社 様 (製造業)

とにかくよく 汚れが落ちて 手に優しいし香りがいい。従業員から指名がある。

2024-01-05
用途:
油汚れの手洗い

前のエコの付かない物は問題が無かったのですが
エコになって市販のポンプだとスクラブの粒が大きくなったせいなのか、目詰まりを起こしてポンプが使えなくなったのが残念です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする