Vita
Vitaの リハビリ・生活補助
Vitaの 介護ステップ
手すり付玄関台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×1960×630
注文コード
21338164
品番
TAN-889-60
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
用途
ステップ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
サイズ(cm)
幅60
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×1960×630
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません