曜日別特売
TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198

TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198
TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198
TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198
TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198
TAN-889-R80 両手すり付玄関台 Vita 21338198

両手すり付玄関台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338198品番TAN-889-R80
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
80cmタイプは両手すり付きだから、上り下りがさらに楽になりました。

用途
ステップ
材質天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装タイプ両手摺寸法(幅W×高さH)(mm)手すり:300×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】1000×350×780、【踏み台部分】800×350×175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき550/税込605
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする