曜日別特売

LEDルームランプ E50L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338417品番BW33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。
車内をクールに演出します。

質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする